曜日別特売

ベースネットセット17 (単体タイプ)

ベースネットセット17 (単体タイプ) - 中日販売ベースネットセット17 (単体タイプ) - 中日販売

ベース棚用のネットのセット

用途ベース棚用のネットのセットクローム内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
使用什器等との適合をご確認下さい。高さ:後22cm、前17cm。中仕切は別売。
全8種類を絞り込む
奥行き(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2761070572626090
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2761072372644590
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2761074872664090
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27610626727060120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27610644727245120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27610669727440120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27610687727636120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2761076672683690
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする