中日販売
木目PCモールフック
木目のモールフック。商品が前方上側に持ち出して陳列可能。スライドレール用リターンPOPホルダーが使用可能。
用途
商品が前方上側に持ち出して陳列可能。
色
木目
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
使用什器等との適合をご確認下さい。間口120は取付フック3本式。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
間口(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27613733
9502
4
120
11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613749
9503
4
120
16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613758
9504
4
120
21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613767
9511
6
120
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613776
9512
6
120
11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613785
9513
6
120
16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613794
9514
6
120
21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613803
9515
6
120
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613819
9516
6
120
31
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613828
9517
6
120
36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613837
9505
4
90
11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613846
9506
4
90
16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613855
9507
4
90
21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613864
9518
6
90
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613873
9519
6
90
11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613889
9520
6
90
16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613898
9521
6
90
21
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613907
9522
6
90
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613916
9523
6
90
31
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27613925
9524
6
90
36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください