中日販売
バスケットタワー4段
ローコストで手軽にバスケット陳列が出来ます。キャスター付で移動も楽々(前輪ロック付)ネスティング可能で保管場所を取りません。
用途
ローコストで手軽にバスケット陳列が出来ます。
色
クローム
高さ(cm)
117
奥行き(cm)
30
間口(cm)
32
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
スチール製。ポップバスケット4個付き。PBプライスカードホルダー(別売)。キャスターΦ5cm(ストッパー付×2・ストッパー無×2)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27615885
*730
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません