中日販売
ポケットバスケット
用途
投込みバスケット
高さ(cm)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
奥行き(cm)
30用
36用
間口(cm)
18
22
25
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
コーティング
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27615964
804-04
ホワイト
ホワイトビニールコーティング
36用
30
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27615973
6598
ホワイト
ホワイトビニールコーティング
30用
30
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27615989
6597
ホワイト
ホワイトビニールコーティング
36用
25
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27615998
804-08
ホワイト
ホワイトビニールコーティング
36用
22
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27616007
804-09
ホワイト
ホワイトビニールコーティング
36用
18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
27616016
804-18
クローム
クロームメッキ
36用
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。