中日販売
OV棚式カウンター(レジ)
商品が陳列出来るカウンター。小売店や小物を陳列したいお店におすすめです。高さ81cm設計ですので女性でも無理なく買い物カゴを置く事が出来ます。
用途
商品陳列が可能なレジカウンター
間口(cm)
60
奥行き(cm)
55
高さ(cm)
81
色
シルキー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
埋め込みコンセント・ヒューズは付いていません。キーロック付引き出し1個付。ゴミ箱付。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27617459
669-25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください