トーエイライト
デジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品
専用ケース
材質
ポリカーボネート、ABS
質量(g)
約390(電池含む)
方式
ロードセル式
機能
オートパワーオフ機能
電池
単4乾電池2ヶ(約100時間)
測定モード
通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)
測定範囲(kg)
5~100(表示:0.1kg単位)
アズワン品番
65-0543-85
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27619175
T1854
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください