業務用サークルベッド型おむつ交換台

業務用サークルベッド型おむつ交換台 - オモイオ (omoio)業務用サークルベッド型おむつ交換台 - オモイオ (omoio)

【業務用サークルベッド】簡単折りたたみ収納ができるサークルベッド。
キャスター付きでスムーズに移動ができます。専用マット(W900×D600×H40mm)が付属します。

付属品
専用マット・専用キャスター
材質
本材:ビーチ材/専用マット:綿・ウレタンフォーム
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:950×161×887/使用時:950×684×887/専用マット:900×600×40
適合年齢(歳)
生後0ヵ月~24ヵ月の乳幼児
内容量
1台
注意
※木材は天然のビーチ材を使用しています。木目や色等に多少の違いがある場合がございます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07604970BR-BNFC3
¥185,000
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする