テトロン万国旗30S(連結済)

テトロン万国旗30S(連結済) - トーエイライト

強度がありシワになりにくく雨に濡れても乾きの早いポリエステル生地の万国旗 30国=日本、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、エジプト、オーストラリア、カナダ、キューバ、ギリシャ、ケニア、スイス、スウェーデン、タイ、大韓民国、台湾、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、パナマ、フィリピン、ブラジル、フランス、ベトナム、マレーシア、ロシア

用途運動会等各種イベントにカラフル材質万国旗:ポリエステル(テトロン)質量(g)340寸法(cm)万国旗:25×37.5ロープ長さ(m)約20アズワン品番64-9508-94内容量1組
注意
※あらかじめロープにセットされていますので設置が楽に行えます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27623287B2501
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする