トーエイライト
熱中症指数モニターAD5695
屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能
付属品
ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間)
材質
本体ABS樹脂、黒球:銅
質量(g)
280
電源
単4 形アルカリ乾電池4 個
測定項目
WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度
精度
温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH)
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
機能
バックライト機能付
湿度測定範囲(%)
10.0~90.0(相対湿度)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×301(黒球含む)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
301×75×75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623454
B2415
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください