トーエイライト
ストップウォッチ069
ソーラー補助電源付ストップウォッチ
質量(g)
83.5
電源
CR2032電池1個使用(モニター用電池付)、ソーラー補助電源付
表示
デジタル1/100秒まで
機能
アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、温度・湿度表示、体感温度表示
計測範囲
9時間59分59秒まで
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
68×92×23
アズワン品番
65-0537-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27623463
G1449
¥8,500
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください