トーエイライト
コーナーポイント6
高さ40cmのコーナーポイント6本セット 頭部フラッグポール用穴径2.7cmタイプ
色
オレンジ、白、青、黄、緑、ピンク
材質
ポリエチレン
質量(g)
430
高さ(cm)
40
アズワン品番
65-0537-69
底面サイズ
26cm角
内容量
1組(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624319
G1415
¥10,200
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください