トーエイライト
デジタルウォーキングメジャー
手元にある液晶画面と操作パネルで測定効率アップ
車輪径(Φmm)
160
測定範囲(m)
0.1~99999.9
仕様
スタンド付・キャリーバッグ付
質量(g)
690
電源
単4乾電池×2本付(動作確認用)
方式
柄伸縮式
機能
メモリー機能付 オートパワーオフ機能
全長(cm)
66.5~112
アズワン品番
65-0536-59
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624748
G1251
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください