トーエイライト
ウォーキングメジャーD
車輪径(Φmm)
200
測定範囲(m)
0.1~99999.9
材質
合成樹脂
質量(g)
1100
目盛
10cm刻み
方式
柄伸縮式
全長(cm)
55~89
アズワン品番
65-0537-42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27624766
G1376
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください