曜日別特売

リボンロッド

リボンロッド - トーエイライト

ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利

テープ幅(mm)60付属品樹脂ケーステープ厚さ(mm)0.65JIS規格JIS1級(1目盛5mm表示)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27624854G134330
39,600
取扱い終了
代替品有
27624863G134450
63,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27624854G134307557916-G1343 【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド 07557916【オーダー】SS400仕上げフリープレートノーブランド1枚
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27624863G134407557917PPOS-UB-8画像準備中P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機1袋(10個)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする