トーエイライト
スピードラダー
幅50cmタイプ ベルト間隔:調節可能(10cm間隔目盛り付) 柔軟で割れにくいPE樹脂プレート バックルは取り外し可能でプレートの入れ替えも楽に行えます 収納袋付
用途
ラダートレーニングは様々なスポーツ選手の基礎トレーニングの定番です。素早いステップや敏捷性を養うトレーニングはもちろん、介護予防の歩行運動などにもオススメです。
仕様
連結用バックル付
材質
ナイロンベルト、プレート(青)PE樹脂製
タイプ
調節式
プレート
スライド式で調節可能(10cm間隔メモリポイント付)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
型番
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27625089
G1371
プレート9本、収納袋
780
HG50-6M
50×6
¥9,400
¥
8,798
¥9,678
(税込)
6日以内出荷
27625098
G1372
プレート13本、収納袋
1090
HG50-8M
50×8
¥11,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
27625107
G1373
プレート16本、収納袋
1330
HG50-10M
50×10
¥13,900
¥
13,880
¥15,268
(税込)
6日以内出荷
27625116
G1374
プレート21本、収納袋
1750
HG50-13M
50×13
¥17,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください