トーエイライト
水温計
水ペッテンコーヘル式水温計
材質
ニッケルメッキ仕上
測定範囲
-10~50℃(0.5℃目盛)
質量(g)
280
直径(Φcm)
5.5
長さ(cm)
35
測定方式
ペッテンコーヘル式(採水器式)
アズワン品番
64-9508-41
内容量
1本
注意
※温計の中身は白灯油です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27626805
B2231
¥
12,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください