トーエイライト
アンクルリスト
ポリウレタン製アンクルリストウエイトはソフトで強いフィット感のあるウエイトです。太いベルトでしっかりガードし筋力トレーニング、体力・健康づくりをサポートします。 『手・足首』兼用タイプ
材質
ポリウレタン(中身鉄砂)
仕様
マジックテープ式
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
型番
ベルト長さ(cm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27627338
H8890
約9×21×1.5
PU500
約16
0.5
0-7731-01
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
27627347
H8895
約10×24×2
PU1000
約26
1
-
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
27627356
H8900
約11×28×2.5
PU1500
約26
1.5
-
¥
4,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください