トーエイライト
ハンディー氷のう1000
打ち身、筋肉痛はもちろん運動後のクールダウンに役立ちます。夏場の猛暑対策にも効果あり
用途
運動後のクールダウン、夏場の熱中症対策に
材質
口金:アルミ、キャップ:ABS樹脂・シリコンパッキン
容量(mL)
1000
質量(g)
80
寸法(cm)
約23×Φ7.5(口直径約5)
耐熱温度(℃)
0~50
アズワン品番
65-0540-49
生地
テトロン+PU(防水加工)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27627505
H7371
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください