OWL
手掛矢
片手で使用できる小型のかけ矢です。
用途
杭などの打ち込み作業時に。
胴径(Φmm)
75
全長(mm)
335
質量(g)
745
頭部高さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628433
#294-75
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください