OWL
プラスチック掛矢 900mm柄付き
頭部が樹脂になっており打ち込んだ際に反発があり、持ち上げ朝業が楽。
用途
杭などの打ち込み作業時に。
胴径(Φmm)
130
全長(mm)
900
質量(g)
2835
頭部高さ(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628449
#0088
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください