曜日別特売

テーブルクロス

テーブルクロス - 明和グラビアテーブルクロス - 明和グラビアテーブルクロス - 明和グラビアテーブルクロス - 明和グラビアテーブルクロス - 明和グラビアテーブルクロス - 明和グラビアテーブルクロス - 明和グラビアテーブルクロス - 明和グラビア
(2件のレビュー)

ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。

用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)130耐熱温度(℃)60内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
耐熱温度(℃)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27628555リモージュ13060170
3,000
2,106
2,317(税込)
当日出荷
27628564リモージュ13060210
3,570
2,311
2,542(税込)
当日出荷
27628573ブレスト13060170
3,000
2,106
2,317(税込)
5日以内出荷
返品不可
27628589ブレスト13060210
3,570
2,311
2,542(税込)
当日出荷
27628598サンマリノ13060170
3,000
2,106
2,317(税込)
4日以内出荷
返品不可
27628607サンマリノ13060170
3,000
2,106
2,317(税込)
当日出荷
27628616サンマリノ13060170
3,000
2,106
2,317(税込)
当日出荷
27628625サンマリノ13060170
3,000
2,106
2,317(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27628564
2023-08-14
用途: 会食時
サービス業

事務テーブルがこの商品で一瞬にして会食用テーブルに様変わりできます。大きいサイズがあって助かりました。

対象商品 : 27628564
2021-07-31
用途: ダイニングテーブルのクロス

使用してみて汚れがやや落ちにくいようです べたつき感はないのですが
うーん

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする