曜日別特売

テーブルクロス MGプラス

テーブルクロス  MGプラス - 明和グラビアテーブルクロス  MGプラス - 明和グラビアテーブルクロス  MGプラス - 明和グラビアテーブルクロス  MGプラス - 明和グラビアテーブルクロス  MGプラス - 明和グラビア

ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。

用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)130長さ(cm)170耐熱温度(℃)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27628634エッセン
2,850
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
27628643サンタモニカ
2,850
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
27628659ライデン
2,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
27628668リーズ
2,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27628659ライデン70051680レプッカ画像準備中ラク拭く既製クロス レプッカ明和グラビア1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする