曜日別特売

テーブルクロス ルーブル

テーブルクロス ルーブル - 明和グラビアテーブルクロス ルーブル - 明和グラビア

裾レース加工で高級感があります。

用途ダイニングテーブル材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル幅(cm)150耐熱温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27628756ブルーム
2,940
2,108
2,319(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする