テーブルクロス MGプリントレース

テーブルクロス MGプリントレース - 明和グラビアテーブルクロス MGプリントレース - 明和グラビアテーブルクロス MGプリントレース - 明和グラビアテーブルクロス MGプリントレース - 明和グラビアテーブルクロス MGプリントレース - 明和グラビアテーブルクロス MGプリントレース - 明和グラビアテーブルクロス MGプリントレース - 明和グラビアテーブルクロス MGプリントレース - 明和グラビア
(1件のレビュー)

レース柄プリント

用途ダイニングテーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27628765ローレライ120150
1,580
1,056
1,162(税込)
当日出荷
27628774パリス120150
1,580
1,056
1,162(税込)
5日以内出荷
返品不可
27628783ドーバー120150
1,580
1,056
1,162(税込)
4日以内出荷
返品不可
27628799セーヌ135185
2,100
1,685
1,854(税込)
当日出荷
27628808マリーナ135185
2,100
1,685
1,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
27628817オルシア135185
2,100
1,685
1,854(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: ダイニングテーブルのクロスとして
一般社団法人おふぃすHIYoCo医療・福祉・介護関連業

四角ではなく楕円のテーブルですが大きさは丁度いいサイズでした。
柄も派手過ぎず、表面も汚れをふき取りやすく、概ね満足です。
一つ評価を下げたのは、折り目がくっきり付いていて平らになるのには時間がかかりそうだからです。自宅で使用するので良かったのですが、お店で使用するなら重い物でも乗せて伸ばす必要がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする