明和グラビア
テーブルクロス プリーレンス
ガラス細工のような繊細な柄
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628835
カッセル
120
60
¥
2,520
¥
1,791
¥
1,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27628826
ナポリ
120
60
¥
2,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください