明和グラビア
テーブルクロス クララ
レース調
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
132
長さ(cm)
175
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628869
ニューアメリカン
¥
3,570
¥
2,308
¥
2,539
(税込)
当日出荷
27628878
エルバ ベージュ
¥
3,570
¥
2,308
¥
2,539
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27628887
エルバ クリーム
¥
3,570
¥
2,308
¥
2,539
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください