明和グラビア
テーブルクロス フローレンス
レース調
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628905
フローレンス アイボリー
¥
2,370
¥
1,792
¥
1,971
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27628914
フローレンス ベージュ
¥
2,370
¥
1,792
¥
1,971
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください