明和グラビア
テーブルクロス ボンド
レース調
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27628923
ニューバテン
120
60
¥
2,000
¥
1,476
¥
1,624
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27628939
ブレンダ
120
60
¥
2,000
¥
1,476
¥
1,624
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27628948
ハーベスト
120
60
¥
2,000
¥
1,476
¥
1,624
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください