ズレ防止シート

ズレ防止シート - 明和グラビアズレ防止シート - 明和グラビア
(1件のレビュー)

テーブルクロス用ズレ防止

用途ダイニングテーブル材質ポリオレフィン樹脂長さ(cm)135耐熱温度(℃)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27628957ズレ防止シート N-047560
1,370
987
1,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
27628966ズレ防止シート N-049060
1,740
1,167
1,284(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27628966
2020-02-01
用途: こたつとこたつ板のズレ防止
農・林・水産業

こたつ板がずれて困っていたが使ったことによってズレなくなって良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする