明和グラビア
キャラクター
大人気のキャラクター柄
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27630129
スヌーピーフレンズ
120
¥
24,780
¥
24,246
¥
26,671
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27630147
クレヨンプー
120
¥
24,780
¥
24,246
¥
26,671
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27630156
ペンシルミッキー
120
¥
24,780
¥
24,246
¥
26,671
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27630113
ミッキーシンプルスタイル
120
¥
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27630138
スヌーピースイーツ
130
¥
23,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500