明和グラビア
新・防水防カビUVカット カフェカーテン
(1件のレビュー)
防水、防カビ、UV99%カット機能付き塩ビ製カフェカーテンです。
用途
ダイニングテーブル
材質
塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)
60
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
幅(m)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27630777
CFC-100
1枚
100
-
45
¥
1,210
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
27630786
CFC-100
1枚
150
-
45
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
27630795
CFC-100
1枚
150
-
75
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27630804
CFC-101
1枚
100
-
45
¥
1,210
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
27630813
CFC-101
1枚
150
-
45
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
27630829
CFC-101
1枚
150
-
75
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
27630838
CFCR-100
1本
-
20
30
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27630847
CFCR-100
1本
-
20
45
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
27630856
CFCR-100
1本
-
20
60
¥
25,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27630865
CFCR-100
1本
-
20
75
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
27630874
CFCR-100
1本
-
20
90
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27630883
CFCR-101
1本
-
20
45
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
27630899
CFCR-101
1本
-
20
75
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください