曜日別特売
CFCR-101 新・防水防カビUVカット カフェカーテン 明和グラビア 27630899

新・防水防カビUVカット カフェカーテン

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(m)
20
注文コード
27630899
品番
CFCR-101
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

防水、防カビ、UV99%カット機能付き塩ビ製カフェカーテンです。

用途
ダイニングテーブル
幅(m)
20
長さ(cm)
75
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27630829
2022-08-14
用途: 入浴時
その他業種

すぐにご丁寧にご対応いただきありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする