ダリヤ(マルハチ産業)
醤油スプレー ひと吹き
容量(mL)
60
材質
本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×130
耐熱温度(℃)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632843
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください