ダリヤ(マルハチ産業)
オイルポンプ ガラス
(1件のレビュー)
容量(mL)
50
材質
本体:PP ボトル:ガラス
色
クリヤ
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×120
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632868
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください