ダリヤ
蓄圧式スプレー ハイパー レギュラーノズル
容量(L)
2
材質
本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×120×320
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27633157
#2000
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください