ダリヤ
蓄圧式 殺虫・消毒スプレー
容量(L)
3
材質
本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×360
ノズル長(cm)
30
ホース長さ(cm)
135
アズワン品番
64-6534-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27633175
#3003
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください