ゼノア
バッテリー刈払機
バッテリー(別売)でもパワフルな稼働。
10インチチップソー標準装備はゼノアだけ。
エコモードで好きな回転数にセットできます。
回転数(min
-1
[回/分])
5500
モータータイプ
BLDC(ブラシレス) 36V
刃の種別
10"チップソー(255×40P)&ナイロンカッタ(タップ式太さ2mm)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※バッテリーは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27677756
BTR250PL
ループハンドル
2.9(バッテリー除く)
¥
54,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27677765
BBC250PW
両手ハンドル
3.4(バッテリー除く)
¥
54,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500