ゼノア
バッテリーヘッジトリマ
片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。
三面研磨でプロ仕様!
低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。
バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
ブレード長さ(mm)
600
質量(kg)
3.8(バッテリー除く)
モータータイプ
PMDC(ブラシ×4) 36V
速度
(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/min
ブレード
両刃
電源タイプ
充電式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※バッテリーは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27677774
BHT250PD60
¥
62,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500