ズレにくいイス脚カバー

ズレにくいイス脚カバー - 旭電機化成ズレにくいイス脚カバー - 旭電機化成ズレにくいイス脚カバー - 旭電機化成ズレにくいイス脚カバー - 旭電機化成
(2件のレビュー)

伸縮自在!ぴったりフィットのリブ編みタイプ
内側に滑り止めゴム付き、ズレにくい!
丸脚・角脚兼用

用途
イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぐ!
マンションなど床の響きが気になる時にもおすすめ。
適合寸法(mm)丸脚:直径約25~70、角脚:約20~50角材質ポリエステル75%、ポリプロピレン25%寸法(mm)45×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※じゅうたん敷きの床には不向きです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27677869AIC-04BE1袋(16個)ベージュ4脚用
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27677844AIC-04BR1袋(16個)ブラウン4脚用
1,800
取扱い終了
代替品有
27677853AIC-04IV1袋(16個)アイボリー4脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27677878AIC-05BR1袋(4個)ブラウン1脚用
600
取扱い終了
代替品有
27677887AIC-05IV1袋(4個)アイボリー1脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27677896AIC-05BE1袋(4個)ベージュ1脚用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27677844AIC-04BR44071747AIC-04BRAIC-04BR ズレにくいイス脚カバー4脚用 スマイルキッズ 44071747ズレにくいイス脚カバー4脚用スマイルキッズ1パック(16個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
27677853AIC-04IV44071756AIC-04IVAIC-04IV ズレにくいイス脚カバー4脚用 スマイルキッズ 44071756ズレにくいイス脚カバー4脚用スマイルキッズ1パック(16個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
27677878AIC-05BR44071774AIC-05BRAIC-05BR ズレにくいイス脚カバー スマイルキッズ 44071774ズレにくいイス脚カバースマイルキッズ1パック(4個)
419
税込461
注文コードが変更になりました
27677887AIC-05IV44071783AIC-05IVAIC-05IV ズレにくいイス脚カバー スマイルキッズ 44071783ズレにくいイス脚カバースマイルキッズ1パック(4個)
419
税込461
注文コードが変更になりました
27677896AIC-05BE44071799AIC-05BEAIC-05BE ズレにくいイス脚カバー スマイルキッズ 44071799ズレにくいイス脚カバースマイルキッズ1パック(4個)
419
税込461
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27677844
2020-10-31
用途: 椅子用
建設業・工事業

リビングの椅子に履かせました。100均のものだとすぐ脱げてしまいますが、内側に滑り止め付いていますので通常の使用ではほぼ外れません。樹脂製の物だと埃などが少しあるとフローリングの床に傷が入ってしまいますが、こちらの製品は布製で傷が入りませんのでこちらを使用しています。

対象商品 : 27677887
2020-09-28
用途: ずれずに
製造業

ずれないでしっかり頑張ってくれています。
もっと早く使えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする