WAKI(和気産業)
ユニクロヒル釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質
鉄
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
安全荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27677905
SH-181
1袋(3個)
8×55
3.4
55
20
3.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27677914
SH-182
1袋(3個)
10×65
3.8
65
21
4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27677923
SH-183
1袋(3個)
12×77
4
77
28
5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27677939
SH-184
1袋(2個)
14×90
5
90
35
8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
27677948
SH-185
1袋(2個)
16×100
6
100
35
13
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください