曜日別特売

セラミック ラージハサミ

セラミック ラージハサミ - Slice(スライス)セラミック ラージハサミ - Slice(スライス)セラミック ラージハサミ - Slice(スライス)

錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。

寸法(mm)198×75.3×13.4材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン全長(mm)200質量(g)90深さ(mm)57内容量1本
注意
※取替用替刃の用意は御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2767795710545
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

slice(スライス) セラミックハサミ 10544・10545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする