谷口金属工業
蓋付アルミ保存容器
急速冷凍冷蔵が出来る。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途
蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)
アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
サイズ
浅型_小
質量(g)
80
サイズ(mm)
167×127×45
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※空炊き厳禁、食器洗い乾燥機は使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27679296
-
オープン
¥
909
¥1,000
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください