収納スタンドチリトリDX

収納スタンドチリトリDX - 高砂
(1件のレビュー)

長柄・短柄のほうきがそれぞれセットできて、自立します。コンパクトに収納ができて、場所を取りません。先ゴムが付いているので、ゴミがきちんと集められます。

材質(本体)ポリプロピレン、(先ゴム)PVC質量(g)210サイズ(mm)270×80×400アズワン品番64-4057-90RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27679585-
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27679585
2021-10-29
用途: 掃除

ホムセで買ったようなごく普通のホウキが装着できました。ホウキを装着した状態で立ても安定します。チリトリの背面を手前にむけておけばホウキが目立たなくなるのもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする