サンコーテクノ
サンコーワブラシ
ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
用途
孔内の切粉清掃用ブラシです
全長(mm)
465
外径(mm)
19
仕様
サンコーワブラシ
適合
接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプ
トラスコ品番
859-6108
質量(g)
103.5
材質(ブラシ部)
金属
材質(柄部)
木材
ブラシ長(mm)
130
穿孔径(mm)
(適合)19.0~20.0
内容量
1本
注意
※製品選定の際には、必ず適応穿孔径に注意をしてください。
※ワイヤー部分で手を怪我しないよう、必ず皮手袋を身に付けて作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27683347
W-1920
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください