20型折畳み電動アシスト自転車

20型折畳み電動アシスト自転車 - KAIHOU

20インチ折りたたみ式タイプ。
前照灯は3灯LEDライト。エコ、平坦、坂道の3モードアシスト。
ブレーキレバーを握ると電源が切れる断電ブレーキ採用。
サークル鍵(盗難防止)。無変速モデル。

タイヤサイズ20インチネイビー走行距離(km)(1回の充電・エコモード)最大約30充電時間(時間)約4バッテリー容量(Ah)5.8付属品リチウムイオンバッテリー5.8Ah、充電器、簡易工具(六角レンチ・スパナ)、締付バンド、盗難保証カード、取扱い説明ん全長(mm)1555質量(kg)20電圧(V)24全幅(mm)535電源(充電器)AC100V-240VフレームU形モータータイプブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルストレートブレーキ形式前Vブレーキ、後Vブレーキバッテリーリチウムイオンバッテリースタンド片脚スタンド適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)約850~935折りたたみ寸法(mm)約850×480×710内容量1台
注意
※充電器PSE取得済み、バッテリーPSE規格対象外商品(400WH/L未満の為)
※個人宅への配送は出来ません。
※近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※道路交通法などによる主な規定
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
※以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683469BM-E50NV
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする