曜日別特売

マル撰ミニミニ刷毛ストラップ

マル撰ミニミニ刷毛ストラップ - 大塚刷毛製造マル撰ミニミニ刷毛ストラップ - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

刷毛工場の熟練工が丹精込めて製作した手作りのミニミニ刷毛です。
実際のペンキ用刷毛をメーカー比64:1に縮小。

用途アクセサリーに。サイズミニミニ材質(毛)黒ヤンオ(尾毛)毛色板幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683478100122 0000筋違
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
27683487100123 0000寸筒
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27683478
2024-08-09
用途: 塗装業営業ツール

お客さんに評判です。職人手作りですという説明から話が広がります

対象商品 : 27683478
2019-06-25
用途: ペンキ屋魂
建設業・工事業

見て惚れ惚れする一品です。
ペンキ屋ならコレでしょ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする