曜日別特売

マル撰隅切黒毛

マル撰隅切黒毛 - 大塚刷毛製造マル撰隅切黒毛 - 大塚刷毛製造マル撰隅切黒毛 - 大塚刷毛製造

厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見えにくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

形状筋違毛丈(mm)28毛色玉厚(mm)11型式筋違種類刷毛材質(毛)黒ヤンオ(尾毛)主な用途隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683496100132 00055
1,640
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
27683505100132 00088
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
27683514100132 001010
2,190
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする