大塚刷毛製造
ふくろう銅巻筋違白
(1件のレビュー)
作業性・耐久性を両立、驚異的な塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け
用途
長時間使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に効果を発揮します。
形状
筋違
毛丈(mm)
約30
玉厚(mm)
約10
種類
刷毛
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※水性塗料で使用になると本来の性能を発揮できない場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27683584
101870 0008
8
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
27683593
101870 0010
10
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
27683609
101870 0015
15
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
27683618
101870 0020
20
¥
660
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
27683627
101870 0025
25
¥
930
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください