大塚刷毛製造
黄金GP筋違赤
黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。
用途
使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。
形状
筋違
毛丈(mm)
48
毛色
白色
玉厚(mm)
20
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27683636
102739 0070
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください