曜日別特売

ひよこ銅巻筋違白

ひよこ銅巻筋違白 - 大塚刷毛製造ひよこ銅巻筋違白 - 大塚刷毛製造ひよこ銅巻筋違白 - 大塚刷毛製造ひよこ銅巻筋違白 - 大塚刷毛製造ひよこ銅巻筋違白 - 大塚刷毛製造ひよこ銅巻筋違白 - 大塚刷毛製造
(3件のレビュー)

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛。仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

用途性塗料用刷毛形状筋違毛丈(mm)33毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27683679102745 002424
550
539
593(税込)
当日出荷
27683688102745 003030
620
619
681(税込)
当日出荷
27683697102745 004040
770
759
835(税込)
当日出荷
27683706102745 005050
870
848
933(税込)
翌日出荷
27683715102745 006060
980
959
1,055(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27683679
2022-10-01
用途: 塗装

安定のブランド、マルテー。
あらゆる面で問題はないかと

対象商品 : 27683688
2021-11-27
用途: 塗装作業時

水性塗料の使用時に使用してますが、ダメ込み等もしやすく常時使用してます。

対象商品 : 27683688
2019-08-08
用途: 軒天のダミには最高
建設業・工事業

コシがあり繊細なダミに使いやすいです。アホ毛がないので軒天のダミには最高です。もう少し安ければ満点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする